• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 FLN D2.00-5-.75-R-13 90°-Planfräser für tangential montierte Wendeschneidplatten mit 4 wendelförmigen, 13 mm langen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105321
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Produktart Wendeplattenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3105321
    EAN / GTIN 7291075254709
    Herstellernummer 3105321
    L-Nummer L23980 2123

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1.85″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.57″

    Merkmal:

    • Arbor Style: A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 2″
    • Durchmesser (DC/DCX): 2″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.492″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 1.85″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T490 LNHT 130612PNTR
    • Gesamtlänge (OAL): 1.57″
    • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb