• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 ELN D2.00-5-CF4-13 HELITANG Schaftfräser mit CLICKFIT Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3105309
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105309
EAN / GTIN 7291075259414
Herstellernummer 3105309
L-Nummer L23980 2089

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1.73″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.49″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 5 ,Gesamtlänge (OAL) 3.74″ ,Aufnahmeschaft CLICKFIT ,Aufnahmeschaft CLICKFIT

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): CLICKFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1.73″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.49″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 5
  • Funktionslänge (LF): 2.086″
  • Kopflänge (LH): 1.52″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T490 LNHT 130616PNTR
  • Gesamtlänge (OAL): 3.74″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 1.1 Degrees
  • Aufnahmeschaft: CLICKFIT
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen