• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H490 F90AX D063-9-22-09 90°-Planfräser mit doppelseitigen H490 ANKX 09 -Wendeschneidplatten mit 4 wendelförmigen Schneidkanten.

Artikel-Nr.: 3105276
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELIDO 490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105276
EAN / GTIN 7291075267815
Herstellernummer 3105276
L-Nummer L23980 1044

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 9, Nabendurchmesser (DHUB) 60 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 63 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 63 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 9
  • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 60 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H490 ANCX 090404PDR
  • Gesamtlänge (OAL) 40 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIDO 490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb