• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T290 ELN D.62-04-C.62-05 Schaftfräser mit tangential montierten Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3105239
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SUMOMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105239
EAN / GTIN 7291075260564
Herstellernummer 3105239
L-Nummer L23980 1910

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Durchmesser (DC/DCX) 5/8″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.197″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 3.11″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
  • Durchmesser (DC/DCX): 5/8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.197″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Kopflänge (LH): 1″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T290 LNHT 050202TR
  • Gesamtlänge (OAL): 3.11″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb