• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ERW D053A100-2-M12-12 Schrupp-Profilfräswerkzeuge mit FLEXFIT-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3105231
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie FLEXFIT
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105231
EAN / GTIN 7291075223453
Herstellernummer 3105231
L-Nummer L23980 3140

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schaftfräser mit WSP
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.83″
  • Durchmesser (DC/DCX): 0.53″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.24″
  • Gesamtlänge (OAL): 2.24″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.83″
  • Schnittstellen Merkmale M12
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Eckenradius (RE): 6″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.53″
  • Durchmesser (DC/DCX): 0.53″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.24″
  • Antriebsgröße (DRVS): 0.669″
  • Funktionslänge (LF): 1.38″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): RCCT 1206MO
  • Gesamtlänge (OAL): 2.24″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 7 Degrees

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb