• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ERW D013A025-B-2-C25-12 SHREDMILL- Profilwerkzeuge zum Schruppen

Artikel-Nr.: 3105228
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105228
EAN / GTIN 7291075223224
Herstellernummer 3105228
L-Nummer L23980 873

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Durchmesser (DC/DCX) 13 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 180 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 13 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 13 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm
  • Ausführung Frontteil B
  • Kopflänge (LH) 50 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) RCCT 1206MO
  • Gesamtlänge (OAL) 180 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 2 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MILLSHRED ROUND LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb