• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S865 FSN D080-07-27-R13 65°-Planfräser für Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105145
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELIDO 865 LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3105145
    EAN / GTIN 7291075277456
    Herstellernummer 3105145
    L-Nummer L23980 784

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm, Durchmesser (DC/DCX) 89.7 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 7, Nabendurchmesser (DHUB) 60 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style B
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 89.7 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 89.7 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 7
    • Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 60 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) S865 SNMU1305ZNTR-MM
    • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 65 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIDO 865 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb