• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HTP D050-04-22-R-LN16 Aufsteck-Plunger mit tangential montierten Wendeschneidplatten und vier Schneidkanten.

Artikel-Nr.: 3105140
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie TANGPLUNGE
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3105140
    EAN / GTIN 7291075217919
    Herstellernummer 3105140
    L-Nummer L23980 2890

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Tauchfräser, Körperdurchmesser (BD) 48 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm, Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 4, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 48 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
    • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
    • Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 4
    • Gesamtlänge (OAL) 50 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TANGPLUNGE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb