• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HTP D1.00-2-M12-LN10 Plunger mit FLEXFIT-Schnittstelle. Tangential geklemmte Schneideinsätze mit 4 Schneidkanten montiert.

Artikel-Nr.: 3105127
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105127
EAN / GTIN 7291075261837
Herstellernummer 3105127
L-Nummer L23980 2910

Beschreibung

Beschreibung:

Tauchfräser ,Körperdurchmesser (BD) 0.83″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.118″ ,Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 2.24″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.83″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.118″
  • Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF): 2
  • Funktionslänge (LF): 1.38″
  • Gesamtlänge (OAL): 2.24″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb