• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HTP D035-3-M16-LN10 Plunger mit FLEXFIT-Schnittstelle. Tangential geklemmte Schneideinsätze mit 4 Schneidkanten montiert.

Artikel-Nr.: 3105121
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105121
EAN / GTIN 7291075254419
Herstellernummer 3105121
L-Nummer L23980 757

Beschreibung

Beschreibung:

Tauchfräser, Körperdurchmesser (BD) 29 mm, Schneidendurchmesser (DC) 35 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm, Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 3, Gesamtlänge (OAL) 68 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 29 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 35 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
  • Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 3
  • Funktionslänge (LF) 43 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 68 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb