• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 SM-D63-59-5-27-13 Aufsteck-Wendelschaftfräser für tangential montierte T490 LNMT/HT 1306 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3105101
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3105101
    EAN / GTIN 7291075237696
    Herstellernummer 3105101
    L-Nummer L23980 726

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 58 mm, Schneidendurchmesser (DC) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 25, Schneidenlänge max. (APMX) 59 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 5, Gesamtlänge (OAL) 80 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 58 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 25
    • Schneidenlänge max. (APMX) 59 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 5
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
    • Gesamtlänge (OAL) 80 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb