• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 SM-D2.5-14-4-1.0-13 Aufsteck-Wendelschaftfräser für tangential montierte T490 LNMT/HT 1306 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3105094
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105094
EAN / GTIN 7291075237832
Herstellernummer 3105094
L-Nummer L23980 2891

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.16″ ,Schneidendurchmesser (DC) 2-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 12 ,Schneidenlänge max. (APMX) 1.41″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 2.362″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2.16″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 12
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.41″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Gesamtlänge (OAL): 2.362″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb