• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 SM-D2.0-18-4-1.0-13 Aufsteck-Wendelschaftfräser für tangential montierte T490 LNMT/HT 1306 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3105093
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3105093
    EAN / GTIN 7291075237825
    Herstellernummer 3105093
    L-Nummer L23980 2877

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1.92″ ,Schneidendurchmesser (DC) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 16 ,Schneidenlänge max. (APMX) 1.87″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 2.7″

    Merkmal:

    • Arbor Style: A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1.92″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 2″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 16
    • Schneidenlänge max. (APMX): 1.87″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 4
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
    • Gesamtlänge (OAL): 2.7″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb