• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 LNKD1.5-18-2-W125-13 Wendelschaftfräser mit Tangentialschneidplatten, Durchmesserbereich 40,0-50,0mm

Artikel-Nr.: 3105075
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3105075
    EAN / GTIN 7291075237962
    Herstellernummer 3105075
    L-Nummer L23980 2845

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 8 ,Schneidenlänge max. (APMX) 1.89″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 5″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/2″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
    • Schneidenlänge max. (APMX): 1.89″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 2
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
    • Gesamtlänge (OAL): 5″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb