• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDN D160-1419-40-CALN11 3-seitig schneidende Scheibenfräser, Scheibentyp, mit Kassetten für LN 1106 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3105037
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGMILL
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105037
EAN / GTIN 7291075239799
Herstellernummer 3105037
L-Nummer L23980 1475

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 48 mm, Schneidendurchmesser (DC) 160 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Schneidbreite max. (CWX) 19.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 14 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 10, Nabendurchmesser (DHUB) 56 mm, Gesamtlänge (OAL) 22 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 48 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 160 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 10
  • Schneidbreite max. (CWX) 19.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 14 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 10
  • Nabendurchmesser (DHUB) 56 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Gesamtlänge (OAL) 22 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen