• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDN D100-1419-27-CALN11 3-seitig schneidende Scheibenfräser, Scheibentyp, mit Kassetten für LN 1106 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3105035
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TANGMILL
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105035
EAN / GTIN 7291075239775
Herstellernummer 3105035
L-Nummer L23980 1474

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 26.8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 100 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Schneidbreite max. (CWX) 19.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 14 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Nabendurchmesser (DHUB) 42 mm, Gesamtlänge (OAL) 20 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 3

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 26.8 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Schneidbreite max. (CWX) 19.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 14 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 6
  • Nabendurchmesser (DHUB) 42 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Gesamtlänge (OAL) 20 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 3

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb