• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ETS D1.50-.156-W.625-LN08 Nut- und Scheibenfräser

Artikel-Nr.: 3104982
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Nutenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104982
EAN / GTIN 7291075223811
Herstellernummer 3104982
L-Nummer L23980 2798

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 6 ,Anzahl Schneiden (NOF) 6 ,Gesamtlänge (OAL) 4″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 3

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/2″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
  • Anzahl Schneiden (NOF): 6
  • Funktionslänge (LF): 3.047″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): LNET 082604-TN-N
  • Gesamtlänge (OAL): 4″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 3
  • Aufnahmeschaft: Weldon

Passende Produkte

Wendeschneidplatten