• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 ELN D1.00-4-M12 90°-Schaftfräser mit FLEXFIT-Gewindeaufnahme und tangential geklemmten Einsätzen

Artikel-Nr.: 3104950
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104950
EAN / GTIN 7291075263688
Herstellernummer 3104950
L-Nummer L23980 1584

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.83″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.315″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 1.97″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.83″
  • Schnittstellen Merkmale M12
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.315″
  • Antriebsgröße (DRVS): 0.669″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Funktionslänge (LF): 1.1″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Gesamtlänge (OAL): 1.97″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb