• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDN D080-04-22-LN08 Nut- und Scheibenfräser, Scheibentyp

Artikel-Nr.: 3104939
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MINI-TANGSLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104939
EAN / GTIN 7291075219258
Herstellernummer 3104939
L-Nummer L23980 1444

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 22 mm, Schneidendurchmesser (DC) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Schneidbreite max. (CWX) 4.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 4 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 10, Nabendurchmesser (DHUB) 34 mm, Nabendicke (THUB) 6 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 22 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 10
  • Schneidbreite max. (CWX) 4.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 4 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 10
  • Nabendurchmesser (DHUB) 34 mm
  • Nabendicke (THUB) 6 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 082604-TN-N
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MINI-TANGSLOT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb