• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDN D063-04-22-LN08 Nut- und Scheibenfräser, Scheibentyp

Artikel-Nr.: 3104938
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MINI-TANGSLOT
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3104938
    EAN / GTIN 7291075219241
    Herstellernummer 3104938
    L-Nummer L23980 1442

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 14.8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Schneidbreite max. (CWX) 4.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 4 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 8, Nabendurchmesser (DHUB) 32 mm, Nabendicke (THUB) 6 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 14.8 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
    • Schneidbreite max. (CWX) 4.5 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 4 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 8
    • Nabendurchmesser (DHUB) 32 mm
    • Nabendicke (THUB) 6 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 082604-TN-N
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "MINI-TANGSLOT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb