• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 FLN D2.00-7-.75-08 90°-Planfräser mit tangential montierten Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3104902
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Wendeplattenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104902
EAN / GTIN 7291075257779
Herstellernummer 3104902
L-Nummer L23980 1537

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 7 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1.89″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.57″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 7
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.315″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.89″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Gesamtlänge (OAL): 1.57″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb