• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 ELN D.62-2-MMT10 HELITANG Schaftfräser mit Multi-Master Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3104867
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104867
EAN / GTIN 7291075228687
Herstellernummer 3104867
L-Nummer L23980 2340

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.57″ ,Durchmesser (DC/DCX) 5/8″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.315″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 1.26″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.57″
  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
  • Durchmesser (DC/DCX): 5/8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.315″
  • Antriebsgröße (DRVS): 0.512″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Funktionslänge (LF): 0.78″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Gesamtlänge (OAL): 1.26″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 2 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb