• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 ELN D20-3-MMT12 HELITANG Schaftfräser mit Multi-Master Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3104866
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3104866
EAN / GTIN 7291075228670
Herstellernummer 3104866
L-Nummer L23980 520

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18.7 mm, Durchmesser (DC/DCX) 20 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 35 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18.7 mm
  • Schnittstellen Merkmale T12
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 20 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 16 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Funktionslänge (LF) 22 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Gesamtlänge (OAL) 35 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 1.7 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb