• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H490 E90AX D32-3-C32-12 HELIDO 90°-Fräser mit zweiseitigen rechteckigen Schneidplatten H490 ANKX 12 mit 4 gedrallten Schneidkanten.

Artikel-Nr.: 3104759
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIDO 490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104759
EAN / GTIN 7291075252873
Herstellernummer 3104759
L-Nummer L23980 1423

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 110 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Funktionslänge (LF) 110 mm
  • Kopflänge (LH) 40 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 4 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIDO 490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb