• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H490 E90AX D25-2-C25-12 HELIDO 90°-Fräser mit zweiseitigen rechteckigen Schneidplatten H490 ANKX 12 mit 4 gedrallten Schneidkanten.

Artikel-Nr.: 3104757
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELIDO 490 LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3104757
    EAN / GTIN 7291075252859
    Herstellernummer 3104757
    L-Nummer L23980 1421

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 110 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
    • Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 2
    • Funktionslänge (LF) 110 mm
    • Kopflänge (LH) 35 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H490 ANKX 1205PNTR-RM
    • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 1.5 Degrees
    • Aufnahmeschaft Round
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIDO 490 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb