• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FRW D028A040-04-16-12 Schrupp-Profilfräser für runde Wendeschneidplatten und Wendeschneidplatten mit segmentierter Schneidkante

Artikel-Nr.: 3104667
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104667
EAN / GTIN 7291075185782
Herstellernummer 3104667
L-Nummer L23980 61

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Durchmesser (DC/DCX) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Nabendurchmesser (DHUB) 35 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 28 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 40 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) RCCT 1206MO
  • Gesamtlänge (OAL) 40 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MILLSHRED ROUND LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb