• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H490 F90AX D6.0-12-2.0-17 90°-Planfräser für doppelseitige H490 ANKX 17 -Wendeschneidplatten mit 4 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3104630
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIDO 490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104630
EAN / GTIN 7291075216592
Herstellernummer 3104630
L-Nummer L23980 2197

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 6″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 12 ,Nabendurchmesser (DHUB) 4.72″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Schneidendurchmesser (DC): 6″
  • Durchmesser (DC/DCX): 6″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 6″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 12
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.642″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 4.72″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIDO 490 LINE" Alle ansehen