• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SOF45 8/16-D2.0-06-0.75R Flexibles Planfrässystem für oktogonale, quadratische und runde Wendeschneidplatten mit unterschiedlichen Anstellwinkeln

Artikel-Nr.: 3104603
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELIDO 800 LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3104603
    EAN / GTIN 7291075232387
    Herstellernummer 3104603
    L-Nummer L23980 2082

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2.315″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 6 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1.89″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.301″

    Merkmal:

    • Arbor Style: A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 2″
    • Durchmesser (DC/DCX): 2.315″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 2.315″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.114″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 1.89″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ONHU 050500-PL
    • Gesamtlänge (OAL): 1.301″
    • Einstellwinkel (KAPR): 45 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIDO 800 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb