• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserpumpenzange 400 mm

Artikel-Nr.: 3104486
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 3104486
    EAN / GTIN 4010886963999
    Herstellernummer 3104486
    L-Nummer L60160 6168

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN ISO 8976 Form C
    • Mit durchgestecktem Gelenk und Klemmschutz
    • Feinverstellung per Druckknopf
    • No. 142 7 = 17-fach verstellbar
    • No. 142 10 = 15-fach verstellbar
    • No. 142 12 = 17-fach verstellbar
    • Druckknopf-Einhandverstellung mit großer Betätigungsfläche
    • Schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Stellen
    • Lange Zangenbacken
    • Versetzte Greifflächen, selbstklemmend an Muttern und Rohren
    • GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl
    • Zähne induktiv gehärtet
    • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
    • Ausführung C = schlanke Griffschenkel mit geschmiedeter Riffelung
    • Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen

    Merkmal:

    • Anzahl Einstellpositionen: 14
    • Backenform: flache Backen
    • Gelenkarten: durchgestecktes Gelenk
    • Gesamtlänge [mm]: 400 mm
    • Griffausführung: tauchisoliert
    • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
    • Spannweite [inch]: 4
    • Spannweite [mm]: 100 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb