• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-A-L200-C20-T12-W-H Zylindrische Schäfte (abgestuft) für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3104448
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104448
EAN / GTIN 7291075148312
Herstellernummer 3104448
L-Nummer L24070 74

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Körperlänge (LB) 116.9 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T12, Gesamtlänge (OAL) 200 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 18.3 mm
  • Körperlänge (LB) 116.9 mm
  • max Körperlänge (LBX) 120 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T12
  • Gesamtlänge (OAL) 200 mm
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 12540 Rev/min

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb