• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FF EW D40-200-CF4-06-C Fräser für höchste Vorschübe mit integrierter CLICKFIT-Schnittstelle. Für WSP ″FF WOMT ″.

Artikel-Nr.: 3104424
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie FEEDMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104424
EAN / GTIN 7291075177909
Herstellernummer 3104424
L-Nummer L23980 1377

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 44 mm, Durchmesser (DC/DCX) 26 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 1.2 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 254 mm, Aufnahmeschaft CLICKFIT, Aufnahmeschaft CLICKFIT, Nutzlänge (LU) 200 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) CLICKFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 44 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 26 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 26 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1.2 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Funktionslänge (LF) 212 mm
  • Kopflänge (LH) 204 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FF WOMT0602
  • Gesamtlänge (OAL) 254 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 2.5 Degrees
  • Aufnahmeschaft CLICKFIT
  • Einstellwinkel (KAPR) 13 Degrees
  • Drehmoment (TQ) 2 Nxm
  • Nutzlänge (LU) 200 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "FEEDMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb