• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-A-L250-C20-T08-B Schäfte für auswechselbare Fräsköpfe zur Längenanpassung

Artikel-Nr.: 3104404
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3104404
    EAN / GTIN 7291075253085
    Herstellernummer 3104404
    L-Nummer L24070 57

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T08, Funktionslänge (LF) 250 mm, Gesamtlänge (OAL) 250 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 11.6 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T08
    • Funktionslänge (LF) 250 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 250 mm
    • Eintauchwinkel max. (RPMX) 9330 Rev/min

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb