• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-A-L200-C16-T06-B Schäfte für auswechselbare Fräsköpfe zur Längenanpassung

Artikel-Nr.: 3104403
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTI-MASTER
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104403
EAN / GTIN 7291075253078
Herstellernummer 3104403
L-Nummer L24070 55

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T06, Funktionslänge (LF) 200 mm, Gesamtlänge (OAL) 200 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 9.6 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T06
  • Funktionslänge (LF) 200 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 200 mm
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 11970 Rev/min

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb