• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-A-L070-C08-T05-W Zylindrische Schäfte (abgestuft) für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3104398
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3104398
    EAN / GTIN 7291075148169
    Herstellernummer 3104398
    L-Nummer L24070 53

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Körperlänge (LB) 18.9 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T05, Gesamtlänge (OAL) 70 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 7.6 mm
    • Körperlänge (LB) 18.9 mm
    • max Körperlänge (LBX) 20 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T05
    • Gesamtlänge (OAL) 70 mm
    • Eintauchwinkel max. (RPMX) 60000 Rev/min

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb