• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BCM D.50-MMT08 Kugelkopffräser mit MULTI-MASTER Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3104291
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie DROPMILL
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3104291
    EAN / GTIN 7291075228625
    Herstellernummer 3104291
    L-Nummer L23980 3022

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.45″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.44″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.1″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.45″
    • Schnittstellen Merkmale T08
    • Eckenradius (RE): 1/4″
    • Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
    • Durchmesser (DC/DCX): 1/2″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.44″
    • Antriebsgröße (DRVS): 0.37″
    • Funktionslänge (LF): 0.78″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): BCR D.50-QT
    • Gesamtlänge (OAL): 1.1″
    • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb