• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 E90A-D20-3-MMT12 90° Schaftfräser mit MULTI-MASTER Adaption, für HM90 APKT 1003…Wendeschneideinsätze

Artikel-Nr.: 3104244
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI2000
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104244
EAN / GTIN 7291075205718
Herstellernummer 3104244
L-Nummer L23980 1301

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 19.2 mm, Durchmesser (DC/DCX) 20 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 38.3 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 19.2 mm
  • Schnittstellen Merkmale T12
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 20 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 16 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Funktionslänge (LF) 24.6 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Gesamtlänge (OAL) 38.3 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 7.5 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb