• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HP E90AN-D16-4-MMT10 90° Aufschraubfräser mit MULTI-MASTER-Schnittstelle für HELIPLUS HP ANKT 0702 Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3104237
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELIPLUS
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104237
EAN / GTIN 7291075202328
Herstellernummer 3104237
L-Nummer L23980 1291

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 14.95 mm, Durchmesser (DC/DCX) 16 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 7.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 31.75 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 14.95 mm
  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 16 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 7.7 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 13 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Funktionslänge (LF) 20 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HP ANKT 0702 PN-R
  • Gesamtlänge (OAL) 31.75 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 3.2 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb