• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ETS D032-04-LN08-M08 Nut- und Scheibenfräser mit FLEXFIT Schnittstelle.

Artikel-Nr.: 3104215
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie FLEXFIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104215
EAN / GTIN 7291075224085
Herstellernummer 3104215
L-Nummer L23980 1283

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidendurchmesser (DC) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 30.5 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 2

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 082604-TN-N
  • Gesamtlänge (OAL) 30.5 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 2

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb