Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/8″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3/8″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 1 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.303″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 1 ,Gesamtlänge (OAL) 3″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon ,Nutzlänge (LU) 0.57″
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/8″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
- Schneidendurchmesser (DC): 3/8″
- Durchmesser (DC/DCX): 3/8″
- Richtung (HAND): Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT): 1
- Schneidenlänge max. (APMX): 0.303″
- Anzahl Schneiden (NOF): 1
- Funktionslänge (LF): 2.219″
- Kopflänge (LH): 0.64″
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HP ANKT 0702PNTR
- Gesamtlänge (OAL): 3″
- Rampenwinkel max. (RMPX): 2.5 Degrees
- Aufnahmeschaft: Weldon
- Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
- Nutzlänge (LU): 0.57″