• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-A-L2.18-W.500-T05 Schäfte für auswechselbare Fräsköpfe zur Längenanpassung

Artikel-Nr.: 3104033
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MULTI-MASTER

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3104033
    EAN / GTIN 7291075253054
    Herstellernummer 3104033
    L-Nummer L24070 467

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Aufnahmen für modulare Fräsköpfe
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T05
    • Funktionslänge (LF): 1.299″
    • Gesamtlänge (OAL): 2.19″

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD): 0.299″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T05
    • Funktionslänge (LF): 1.299″
    • Gesamtlänge (OAL): 2.19″
    • Eintauchwinkel max. (RPMX): 60000 Rev/min

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb