• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HP E90AN-D20-4-C19-07-C-B Schaftfräser für HELIPLUS HP ANKT 0702 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3104018
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIPLUS
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104018
EAN / GTIN 7291075180640
Herstellernummer 3104018
L-Nummer L23980 2308

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 19 mm, Durchmesser (DC/DCX) 20 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 7.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 160 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 20.5 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 19 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 20 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 7.7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Funktionslänge (LF) 160 mm
  • Kopflänge (LH) 22 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HP ANKT 0702PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 160 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 2.4 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU) 20.5 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb