• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HP ANK D1.25-1.4-4W1.25-7 Wendelschaftfräser mit HP ANK-07 -WSP, Durchmesser 16-32mm.Wendelschaftfräser für HP ANK-07 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103945
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIPLUS
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103945
EAN / GTIN 7291075195354
Herstellernummer 3103945
L-Nummer L23980 1876

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 20 ,Schneidenlänge max. (APMX) 1.4″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 4.3″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 20
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.4″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HP ANCR 070204PNFR
  • Gesamtlänge (OAL): 4.3″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb