• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HP E90AN-D25-5-M12 90° Aufschraubfräser mit FLEXFIT-Schnittstelle für HELIPLUS HP ANKT 0702 Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103908
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103908
EAN / GTIN 7291075188943
Herstellernummer 3103908
L-Nummer L23980 1028

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 21 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Schneidenlänge max. (APMX) 7.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 5, Gesamtlänge (OAL) 57 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 21 mm
  • Schnittstellen Merkmale M12
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidenlänge max. (APMX) 7.7 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 19 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 5
  • Funktionslänge (LF) 35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HP ANKT 0702 PN-R
  • Gesamtlänge (OAL) 57 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 2 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb