• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-B-L190-C32-T12 85° konische Schäfte für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3103857
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3103857
    EAN / GTIN 7291075230512
    Herstellernummer 3103857
    L-Nummer L24070 238

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T12, Funktionslänge (LF) 190 mm, Gesamtlänge (OAL) 190 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 18.3 mm
    • max Körperlänge (LBX) 80 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T12
    • Funktionslänge (LF) 190 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 190 mm
    • Eintauchwinkel max. (RPMX) 34890 Rev/min

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb