• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-B-L160-C25-T12 85° konische Schäfte für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3103856
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTI-MASTER
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103856
EAN / GTIN 7291075230505
Herstellernummer 3103856
L-Nummer L24070 237

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T12, Funktionslänge (LF) 160 mm, Gesamtlänge (OAL) 160 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 18.3 mm
  • max Körperlänge (LBX) 40 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T12
  • Funktionslänge (LF) 160 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 160 mm
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 28680 Rev/min

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb