• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-D-L180-C25-T12-C 89° konische Schäfte für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3103848
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3103848
    EAN / GTIN 7291075253603
    Herstellernummer 3103848
    L-Nummer L24070 233

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Körperlänge (LB) 115.7 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T12, Gesamtlänge (OAL) 180 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 18.3 mm
    • Körperlänge (LB) 115.7 mm
    • max Körperlänge (LBX) 120 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T12
    • Gesamtlänge (OAL) 180 mm
    • Eintauchwinkel max. (RPMX) 29460 Rev/min

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb