• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HP ANK D.75-.85-02-W.75-7 Wendelschaftfräser mit HP ANK-07 -WSP, Durchmesser 16-32mm.Wendelschaftfräser für HP ANK-07 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103837
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIPLUS
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103837
EAN / GTIN 7291075195347
Herstellernummer 3103837
L-Nummer L23980 1811

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 6 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.85″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 3-1/2″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.85″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HP ANCR 070204PNFR
  • Gesamtlänge (OAL): 3-1/2″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb