Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29 mm, Durchmesser (DC/DCX) 42 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Schneidenlänge max. (APMX) 8.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 68 mm
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29 mm
- Schnittstellen Merkmale M16
- Schneidendurchmesser (DC) 42 mm
- Durchmesser (DC/DCX) 42 mm
- Richtung (HAND) Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
- Schneidenlänge max. (APMX) 8.5 mm
- Antriebsgröße (DRVS) 25 mm
- Funktionslänge (LF) 43 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ENHT 100430
- Gesamtlänge (OAL) 68 mm
- Rampenwinkel max. (RMPX) 3 Degrees
- Einstellwinkel (KAPR) 93 Degrees