• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E93CN D25-2-L180-C25-10 Torische Aufschraubfräser mit FLEXFIT-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3103791
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TORMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103791
EAN / GTIN 7291075175080
Herstellernummer 3103791
L-Nummer L23980 2952

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 180 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Kopflänge (LH) 100 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ENHT 100430
  • Gesamtlänge (OAL) 180 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 7 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 93 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TORMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb