• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDN D250-1925-60-CALN15 3-seitig schneidende Scheibenfräser, Scheibentyp, mit Kassetten für LN 1506 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103767
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie TANGMILL
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3103767
    EAN / GTIN 7291075201871
    Herstellernummer 3103767
    L-Nummer L23980 2938

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 79 mm, Schneidendurchmesser (DC) 250 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 16, Schneidbreite max. (CWX) 25.6 mm, Schneidbreite min. (CWN) 18.9 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 16, Nabendurchmesser (DHUB) 85 mm, Gesamtlänge (OAL) 26 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 79 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 250 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 16
    • Schneidbreite max. (CWX) 25.6 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 18.9 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 16
    • Nabendurchmesser (DHUB) 85 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNKX 1506PN-N PL
    • Gesamtlänge (OAL) 26 mm
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb